SIGHTRON
双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍)
倍率(倍)
10~30
付属品
ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書
トラスコ品番
125-8866
材質
ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー
幅(mm)
110
高さ(mm)
50
質量(g)
200
奥行(mm)
96
レンズサイズ(mm)
Φ21
実視界(°)
3.15~1.42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221465
SA10-30X21WR
¥
15,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください