曜日別特売

タンク清掃用プレートマグネット

タンク清掃用プレートマグネット - カネテック
トラスコ品番125-6730材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)120高さ(mm)23奥行(mm)93表面磁束密度(T)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221517KPM-BW12A
30,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする