ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック

ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック - マーテックベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック - マーテックベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック - マーテックベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック - マーテック
材質特殊合金鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221745LBK-10-103.2114-80071.822214
30,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
39221754LBK-13-105.2114-80083.829265
45,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39221763LBK-16-108114-80096.129324
79,600
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31264968LBK-7/8-10-114-80061.120178
25,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39221736LBK-8-10-114-80061.120178
25,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする