曜日別特売

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(グリップラッチフックタイプ)

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(グリップラッチフックタイプ) - マーテック
タイプ1本吊り材質特殊合金鋼使用金具(下金具)ロッキングフック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222077MG1-GBK103.2
53,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39222086MG1-GBK135.2
72,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする