マーテック
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(スリングフックタイプ)
基本使用荷重(t)
4.5
タイプ
2本吊り
トラスコ品番
114-8228
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
13.5
有効長l(m)
2.37
マスターリンク寸法a(mm)
90
チェーン線径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222095
MG2-EGKNA10
¥
75,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください