曜日別特売

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(グリップラッチフックタイプ)

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(グリップラッチフックタイプ) - マーテック
基本使用荷重(t)4.5タイプ2本吊りトラスコ品番114-8052材質特殊合金鋼質量(kg)14.1有効長l(m)2.4マスターリンク寸法a(mm)90チェーン線径(mm)10内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222104MG2-GBK10
96,900
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする