マーテック
ロータリーアイボルト締付け・点検治具
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222113
RET-12
783-2923
RE-12
19
52
25
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
39222129
RET-16
783-2931
RE-16
24
57
29.5
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
39222138
RET-20
783-2940
RE-20
40
65
32.5
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39222147
RET-24
783-2958
RE-24
54
70
42
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39222366
RET-30
119-7019
RE-30
90
90
56.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39222375
RET-36
119-7018
RE-36
130
100
70.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください