マーテック
フレノリンクボルトA型
材質
特殊合金鋼
種類
フレノリンクボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222156
A-42
M42
114-8260
13.2
268
65
¥
94,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39222165
A-48
M48
114-8261
14
268
69
¥
119,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39222174
A-48L
M48
114-8262
15.5
275
78
¥
178,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください