マーテック
フレノリンクボルトA型ベアリング入り
材質
特殊合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222183
A-36S
M36
114-8258
8.1
214
61
¥
70,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
39222199
A-48S
M48
114-8259
15
268
69
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください