フレノリンクボルトA型六角穴付き

フレノリンクボルトA型六角穴付き - マーテックフレノリンクボルトA型六角穴付き - マーテックフレノリンクボルトA型六角穴付き - マーテック
材質特殊合金鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
ボルト径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222208A-8EM8114-82480.237214
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39222217A-10EM10114-82500.247219
14,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39222226A-12EM12114-82510.710219
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39222235A-16EM16114-82520.810224
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39222244A-20EM20114-82532.215732
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39222253A-24EM24114-82542.415737
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39222269A-30EM30114-82557.121450
45,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39222278A-36EM36114-82567.421460
54,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする