曜日別特売

フレノリンクボルトB型

フレノリンクボルトB型 - マーテック
材質特殊合金鋼寸法L(mm)278基本使用荷重(t)15使用荷重(kg)15000寸法D(mm)43寸法E(mm)115寸法K(mm)246破断荷重(kN)735.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222287BB-64M64114-82721590
114,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39222296B-80M80114-827417105
133,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする