マーテック
ロータリーアイボルト
材質
特殊合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222348
RE-30
M30
119-7017
2.1
115
45
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39222357
RE-36
M36
119-7020
3.5
137
54
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください