曜日別特売

耐切創GLOVE5

耐切創GLOVE5 - エフピコ耐切創GLOVE5 - エフピコ耐切創GLOVE5 - エフピコ

手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39224317UVD8SS18.5±16.0±0.316.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスグレー-5耐切創
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224353ZFKXSS18.5±16.0±0.316.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスブルー-5耐切創
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224369VX0PS21.5±16.5±0.316.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスブルー-5耐切創
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224335FJ5VM22.0±16.8±0.317.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスグレー135耐切創
オープン
取扱い終了
39224378PEKLM22.0±16.8±0.317.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスブルー-5耐切創
オープン
取扱い終了
39224299SMDCLL23.0±17.2±0.318.0±0.5SuperFabric、ナイロン、プラスチックグレー135耐切創
オープン
取扱い終了
39224308WHJ7L22.5±17.0±0.317.0±0.5SuperFabric、ナイロン、プラスチックブルー-5耐切創
オープン
取扱い終了
39224326LSTTS21.5±16.5±0.316.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスグレー135耐切創
オープン
取扱い終了
39224344AYVYL22.5±17.0±0.317.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスグレー135耐切創
オープン
取扱い終了
39224387RV6LLL23.0±17.2±0.318.0±0.5ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックスブルー135耐切創
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39224335FJ5V79909517CP7YFJ5V 耐切創GLOVEバサルト エフピコ 79909517耐切創GLOVEバサルトエフピコ1箱
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39224378PEKL79909526L58FPEKL 耐切創GLOVEバサルト エフピコ 79909526耐切創GLOVEバサルトエフピコ1箱
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする