ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ

ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39224405SKYL0050P29NG0.5
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224414SKYL0100P29NG1
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224457SKYL0300P29NG3
オープン
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
39224509SKYL0500P29NG5
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224518SKYL1000P29NG10
オープン
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする