Panasonic(パナソニック)
ハイハイ店番検知機
トラスコ品番
130-3777
幅(mm)
140
高さ(mm)
140.5
質量(g)
400
タイプ
エコー式
奥行(mm)
89
検知可能速度(m/s)
0.3~2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39224929
EL810432
¥21,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください