フリーベアコーポレーション
角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット
材質
本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス
ピッチ(mm)
40
幅(mm)
38
ストローク(mm)
4
高さ(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
長さ(mm)
ボール個数
使用ボールキャスター
能力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225096
AFU-3836AL-5
1.2
240
240
5
5個
【負荷能力】ボール1個:0.39、全体:1.95
¥
47,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225105
AFU-3836AL-10
2.2
440
440
10
10個
【負荷能力】ボール1個:0.39、全体:3.9
¥
85,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225114
AFU-3836AL-15
3.3
640
640
15
15個
【負荷能力】ボール1個:0.39、全体:5.85
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください