曜日別特売

スマートカットテープ ミニ

スマートカットテープ ミニ - セキスイスマートカットテープ ミニ - セキスイスマートカットテープ ミニ - セキスイスマートカットテープ ミニ - セキスイスマートカットテープ ミニ - セキスイスマートカットテープ ミニ - セキスイスマートカットテープ ミニ - セキスイスマートカットテープ ミニ - セキスイ
厚さ(mm)0.12長さ(m)4.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39225218J5TYNCU半透明154.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
289
318(税込)
当日出荷
39225175J5TYMCUミドリ154.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225184J5TYDCUオレンジ154.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
289
318(税込)
当日出荷
39225209J5TYLCUソラ154.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
289
318(税込)
当日出荷
39225193J5TYPCUピンク154.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225227J5TYMEUミドリ254.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
39225236J5TYDEUオレンジ254.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
39225245J5TYPEUピンク254.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
39225254J5TYLEUソラ254.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
39225263J5TYNEU半透明254.50.12ポリエチレン(PE)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする