フジ
ハネクランプ(2個1組)Tスロットボルト付セット
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
長さ(mm)
210
材質
スチール(S45C)、処理:黒色塗装
トラスコ品番
355-8509
幅(mm)
76
質量(kg)
8.3
ボルト(mm)
スタッドボルト:M22×200
適合高さ(mm)
0~135
ナット
Tスロットナット:2622
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225437
PM-7S
¥
60,000
¥
45,980
値下げ
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください