マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)

マシンセーフティーガード(直接取付タイプ) - フジマシンセーフティーガード(直接取付タイプ) - フジ
材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、ガード固定板(鉄製)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
チャック径(mm)
ガード幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39225446B-123333-8568ガード板径:3152.1最大250155
53,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225455B-124333-8576ガード板径:4002.5最大350195
57,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
39225464B-125333-8584ガード板径:5003.9最大450248
64,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする