フジ
マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 標準
材質
ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
チャック径(mm)
ガード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225473
L-123
333-8622
ガード板径:315
4.4
最大250
155
¥
63,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
39225489
L-124
333-8631
ガード板径:400
4.7
最大350
195
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225498
L-125
333-8649
ガード板径:500
5.4
最大450
248
¥
73,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください