フジ
マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 ワイド
材質
ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
チャック径(mm)
ガード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225507
LD-123
333-8657
ガード板径:315
5.4
最大250
310
¥
79,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225516
LD-124
333-8665
ガード板径:400
6
最大350
390
¥
84,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
39225525
LD-125
333-8673
ガード板径:500
7.4
最大450
496
¥
98,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください