八光電機
投込型ヒーター(水用・油用)
トラスコ品番
836-7972
質量(kg)
6.5
定格電流(A)
28.9
電源コード(m)
2
ヒーター
B型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)
首下長(mm)
785
電力密度
10W/cm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電源(V)
材質
発熱部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225586
BWA3011
10
三相200
ヒーターシース:CT1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエルテル樹脂
260
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください