セキスイ
折りたたみコンテナ
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途
物品の保管・輸送
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228709
OC75SCB
75
440×650×329
透明ブルー
なし
78
¥
13,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39228964
OC30LCB
30
366×530×205
透明ブルー
なし
68
¥
7,990
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39247846
OC40LCB
40
366×530×271
透明ブルー
なし
68
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39247828
OC40LY
40
530×366×271
イエロー
-
68
¥
8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください