リペアテープ

リペアテープ - 旭エンジニアリングリペアテープ - 旭エンジニアリングリペアテープ - 旭エンジニアリングリペアテープ - 旭エンジニアリングリペアテープ - 旭エンジニアリング
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39228788100525.430.5シリコン
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39228849100250.8110.8シリコン
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39228858100038.1110.5シリコン
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39228788
2019-12-13
用途: 自動車メンテナンス

初めて使用しましたが結構優れものです私はマフラーパイプの排気漏れに使いましたが当
商品を巻いて、たまたまと遠距離に車で行く用事が出来、高速道路を使用して往復約350Km走行しましたが排気漏れ無く、満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする