曜日別特売

両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) - allsafe
(1件のレビュー)

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。

用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級Ⅲ等級JIS規格品使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8内容量1個
注意
全長1m・1.5mはベルトに製造年月・長さの印字がありません(長さが足りない為タグのみ)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39229445AS3E50-101110-91960.41
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39229454AS3E50-151.5110-91680.56
7,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39229463AS3E50-202110-91990.705
8,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
39229479AS3E50-252.5110-91750.865
9,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39229488AS3E50-303110-92071.01
10,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39229497AS3E50-353.5110-91761.165
12,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
39229506AS3E50-404110-91891.31
13,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
39229515AS3E50-454.5110-93271.455
14,400
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229524AS3E50-505110-91731.605
15,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39229533AS3E50-555.5110-92021.75
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
39229549AS3E50-606110-93221.905
18,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
39229558AS3E50-656.5110-91782.065
19,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
39229567AS3E50-707110-91622.215
20,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
39229576AS3E50-757.5110-91982.36
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
39229585AS3E50-808110-92062.51
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39229594AS3E50-858.5110-91822.66
24,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39229603AS3E50-909110-91862.805
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
39229619AS3E50-10010110-91953.185
27,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: トラックからのパレットの引出し
株式会社ブレイン運輸・通信業

パレットを引き出すのに適当な長さで良かった。------

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする