ダイアン・サービス
風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ
用途
事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
トラスコ品番
116-1246
セット内容
アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット
材質
本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂
縦(mm)
主体面 160
横(mm)
500、側面体 160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31275520
AW20-021-01
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
39229637
AW20-021-01
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください