ジョプラックス
エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
55
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×16穴
全長(mm)
180
ノズル外径(Φmm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39229743
TD-100H-600R
114-4245
78
床配管
¥8,772
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌々日出荷
39229759
TU-100H-600R
114-4246
78
天井配管
¥8,772
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌々日出荷
39229768
TD-30H-600R
114-4247
98
床配管
¥8,515
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください