曜日別特売

電着ダイヤモンドバー#230

電着ダイヤモンドバー#230 - ミニター電着ダイヤモンドバー#230 - ミニター
形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39230206AD21052300.73404
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39230215AD21062300.83404
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする