ミニター
電着ダイヤモンドバー#170
粒度
170
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
0.9
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
トラスコ品番
498-6920
形状
円柱
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39230224
AD2107
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください