ミニター
電着ダイヤモンドバー#120
粒度
120
軸径(Φmm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39230303
AD2221
3.5
7
52
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
39230319
AD2222
4
7
52
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
39230328
AD2224
5
7
52
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39230337
AD2226
6
9
53
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39230443
AD2641
3
2
41.5
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
39230459
AD2642
6
3
43
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39230468
AD2643
10
5
45
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39230477
AD2801
2
2
41.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39230486
AD2802
3
3
42.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39230495
AD2803
4
4
43.5
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
39230504
AD2804
5
5
44.5
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
39230513
AD2805
6
6
44.5
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください