ミニター
超硬カッタースパイラルカット
(1件のレビュー)
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
スパイラルカット
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39230529
BC1101
0.8
2.34
超硬
3.5
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230538
BC1401
0.4
2.34
超硬
0.4
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230547
BC1402
0.5
2.34
超硬
0.5
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230556
BC1403
0.6
2.34
超硬
0.6
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230565
BC1404
0.7
2.34
超硬
0.7
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230574
BC1405
0.8
2.34
超硬
0.8
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230583
BC1406
0.9
2.34
超硬
0.9
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230599
BC1408
1.2
2.34
超硬
1.2
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39230608
BC1409
1.4
2.34
超硬
1.4
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
39230617
BC1410
1.6
2.34
超硬
1.6
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230626
BC1411
1.8
2.34
超硬
1.8
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
39230635
BC1412
2.1
2.34
超硬
2.1
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
39230644
BC1413
2.3
2.34
超硬
2.3
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
39230653
BC2002
1
3
超硬
3.9
44.5
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39230678
BC2004
1.4
3
超硬
4.2
44.5
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39230687
BC2008
2.3
3
超硬
12
38.5
¥
3,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
39230696
BC2010
3
3
超硬
15
38.5
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39230705
BC2012
4
3
超硬
13
39
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39230723
BC2022
3
3
超硬
14
38.5
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
39230739
BC2024
4.8
3
超硬
13
38.5
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
39230748
BC2025
6.4
3
超硬
13
44.5
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
39230897
BC2101
3
3
超硬
13
39
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
39230924
BC2142
3
3
超硬
13
38
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39230985
BC2221
3
3
超硬
6.5
38.5
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
39230994
BC2223
3
3
超硬
13
38.5
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
39230669
BC2003
1.2
3
-
4
44.5
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください