ミニター
超硬カッタースラルカット
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
6
刃長(mm)
13
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39230714
BC2015
円柱(スパイラルカット)
51
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
39231003
BC2225
円錐鋭角(スパイラルカット)
48
¥
6,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください