ミニター
超硬カッタークロスカット
軸径(Φmm)
3
カット名称
クロスカット
材質
超硬
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39230757
BC2031
円柱(クロスカット)
1.5
40
9
498-8141
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39230766
BC2032
円柱(クロスカット)
1.6
38
6
498-8159
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230775
BC2033
円柱(クロスカット)
2
38
10
498-8167
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39230793
BC2036
円柱(クロスカット)
3
38
15
498-8183
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39230809
BC2037
円柱(クロスカット)
3
38
15
498-8191
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39230818
BC2038
円柱(クロスカット)
4
40
13
498-8205
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230827
BC2039
円柱(クロスカット)
4.8
40
13
498-8213
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39230836
BC2041
円柱(クロスカット)
6.4
45
13
498-8221
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39230845
BC2042
円柱(クロスカット)
6.4
44.5
13
498-8230
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230854
BC2061
円柱先丸(クロスカット)
2.4
38
11
498-8248
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39230863
BC2063
円柱先丸(クロスカット)
3
38
14
498-8256
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39230879
BC2064
円柱先丸(クロスカット)
4
40
13
498-8264
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39230888
BC2066
円柱先丸(クロスカット)
6.4
40
13
498-8272
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230933
BC2151
円錐先丸(クロスカット)
3
37.5
9
498-8329
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39230949
BC2152
円錐先丸(クロスカット)
3
38.5
13
498-8337
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230958
BC2153
円錐先丸(クロスカット)
3
38.5
17
498-8345
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230967
BC2155
円錐先丸(クロスカット)
6.4
48.5
16
498-8353
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39230976
BC2172
円錐先丸(クロスカット)
3
38
14
498-8361
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39231019
BC2252
円錐鋭角(クロスカット)
3
38.5
13
498-8400
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39231028
BC2254
円錐鋭角(クロスカット)
6.4
45
13
498-8418
¥
5,090
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230784
BC2035
円柱(クロスカット)
3
38
14
498-8175
¥
3,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください