ミニター
超硬カッターストレートカット
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
形状
円錐鋭角(ストレートカット)
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
刃長(mm)
-
全長(mm)
37
材質
超硬
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
全長(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39230906
BC2121
3
3
37
超硬
498-8299
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39230915
BC2125
3
3
37
超硬
498-8302
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください