ミニター
超硬カッターアルミカット
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
アルミカット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39231037
BC2432
6.3
3
超硬
5
44
¥
5,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39231046
BC2441
3
3
超硬
5.5
38
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください