曜日別特売

PAピンク砥石

PAピンク砥石 - ミニターPAピンク砥石 - ミニターPAピンク砥石 - ミニターPAピンク砥石 - ミニターPAピンク砥石 - ミニター
軸径(Φmm)2.34形状円柱ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA内容量1セット(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39231055CA10112201498-9074737
7,920
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231064CA10122202498-9082636
6,870
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
39231073CA10131203498-90911040
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231089CA10141204498-91041040
3,750
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
39231098CA10151205498-91121343
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39231107CA10161206498-91211343
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする