ミニター
ミニチュアホワイト砥石WA#500
軸径(Φmm)
2.34
粒度
500
色
ホワイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39231195
CA1061
円錐鋭角
2.4
498-9210
7.4
46
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231204
CA1063
円錐先尖
3
498-9228
6
45
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください