ミニター
グリーン砥石
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
GC
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39231213
CA1082
120
2.34
円柱先尖
5
498-9236
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
39231229
CA1085
120
2.34
円錐先無
4
498-9244
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231493
CA3271
220
3
円柱
2
498-9511
¥
6,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231509
CA3272
120
3
円柱
3
498-9520
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231518
CA3273
120
3
円柱
4
498-9538
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231527
CA3274
120
3
円柱
5
498-9546
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39231536
CA3275
120
3
円柱
6
498-9554
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39231545
CA3276
120
3
円柱
8
498-9562
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231554
CA3277
120
3
円柱
10
498-9571
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください