曜日別特売

グレー砥石

グレー砥石 - ミニターグレー砥石 - ミニターグレー砥石 - ミニターグレー砥石 - ミニターグレー砥石 - ミニター
軸径(Φmm)3形状円柱グレー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒A/WA内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39231238CA3141803498-92521342.5
3,590
3,588
3,947(税込)
翌々日出荷
39231247CA3142804498-92611342.5
3,590
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231256CA3144606498-92791343
3,590
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231265CA31476013498-92871342.5
3,590
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
39231274CA31496016498-92951644
3,900
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする