ミニター
イエロー砥石
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
13
全長(mm)
43
色
イエロー
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39231283
CA3182
3
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39231299
CA3184
5
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231308
CA3185
6
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231317
CA3186
8
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231326
CA3187
10
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39231335
CA3188
13
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください