曜日別特売

PAピンク砥石#220

PAピンク砥石#220 - ミニターPAピンク砥石#220 - ミニター
軸径(Φmm)3形状円柱粒度220ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39231353CA32021.5498-937673720
7,540
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39231369CA32032498-938463620
5,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231344CA32011498-936873719
7,540
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする