ミニター
精密コバルト砥石SA#120
トラスコ品番
498-9465
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
8
粒度
120
全長(mm)
38
色
ブルー
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA
外径(mm)
3
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39231448
CA3234
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください