ミニター
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
軸径(Φmm)
2.34
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1セット(10本)
全28種類を絞り込む
粒度
選択してください
120
180
220
280
320
400
600
800
1000
1800
形状
選択してください
円柱
円柱先丸
円柱先尖
円柱横長
円錐先丸
円錐先尖
逆台形
外径(mm)
選択してください
3
5
7
8
10
12
22
幅(mm)
選択してください
1.2
2
7
8
10
15
16
18
20
21
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
形状
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39231563
DB1101
120
円錐先尖
3
498-9872
7
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231579
DB1102
280
円錐先尖
3
498-9881
7
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39231588
DB1104
1800
円錐先尖
3
498-9902
7
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39231597
DB1111
120
円柱先尖
5
498-9911
16
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39231606
DB1112
280
円柱先尖
5
498-9929
16
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39231615
DB1161
120
円柱横長
12
498-9945
2
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
当日出荷
39231624
DB1162
1800
円柱横長
12
498-9953
2
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39231633
DB1182
280
円柱横長
22
498-9961
1.2
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39231649
DB1183
400
円柱横長
22
498-9970
1.2
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39231658
DB1184
1800
円柱横長
22
498-9988
1.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231667
DB1191
400
逆台形
7
498-9996
10
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
当日出荷
39231676
DB1192
1800
逆台形
7
499-0013
10
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231685
DB1211
220
円柱先丸
5
499-0021
16
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231694
DB1212
800
円柱先丸
5
499-0030
16
¥
5,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
39231703
DB1221
120
円柱先丸
7
499-0048
21
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231719
DB1241
120
円柱
8
499-0056
20
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231728
DB1331
180
円柱
5
499-0064
15
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231737
DB1333
320
円柱
5
499-0072
15
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231746
DB1411
120
円柱先丸
5
499-0081
18
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231755
DB1412
180
円柱先丸
5
499-0099
18
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
翌々日出荷
39231764
DB1413
220
円柱先丸
5
499-0102
18
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231773
DB1414
320
円柱先丸
5
499-0111
18
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231789
DB1415
600
円柱先丸
5
499-0129
18
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231798
DB1416
1000
円柱先丸
5
499-0137
18
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231807
DB1422
180
円錐先丸
10
499-0145
20
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231816
DB1501
180
円錐先丸
3
499-0153
8
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231825
DB1502
320
円錐先丸
3
499-0161
8
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39231834
DB1503
600
円錐先丸
3
499-0170
8
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください