曜日別特売

研削用ゴム砥石砥粒:WA

研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WA - ミニター
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA内容量1セット(10個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39231843DB20131802499-0218545
4,380
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231859DB20142202499-0226545
4,380
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231868DB20221204499-02341343.5
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231877DB20231804499-02421343.5
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231886DB20242204499-02511343.5
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231895DB20253204499-02691343.5
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231904DB20264004499-02771343.5
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231913DB2031806499-02851746.5
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39231929DB20321206499-02931746.5
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39231938DB20331806499-03071746.5
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231947DB20353206499-03231746.5
3,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231956DB20364006499-03311746.5
3,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231965DB20421208499-03402050
2,990
2,988
3,287(税込)
当日出荷
39231974DB20431808499-03582050
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231983DB20442208499-03662050
2,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39231999DB20464008499-03742050
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232008DB20518010499-03822050
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232017DB205212010499-03912050
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232026DB205318010499-04042050
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232035DB205532010499-04122050
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232044DB205640010499-04212050
3,740
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
39232053DB20618013499-04392050
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232069DB206212013499-04472050
3,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232078DB206318013499-04552050
3,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39232087DB206532013499-04632050
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232096DB206640013499-04712050
4,060
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39232105DB2201804499-05611343
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232114DB22021204499-05791343
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232123DB22032204499-05871343
2,650
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
39232139DB2221806499-05951545
2,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232148DB22221206499-06091545
2,960
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232157DB22332208499-06172050
2,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232166DB224212010499-06252050
3,120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする