ミニター
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1セット(10本)
全34種類を絞り込む
粒度
選択してください
120
220
320
400
600
1000
外径(mm)
選択してください
2
4
6
8
10
13
トラスコ品番
選択してください
499-0633
499-0641
499-0650
499-0668
499-0676
499-0684
499-0692
499-0706
499-0714
499-0722
499-0731
499-0749
499-0757
499-0765
499-0773
499-0781
499-0790
499-0803
499-0811
499-0820
499-0838
499-0846
499-0854
499-0862
499-0871
499-0889
499-0897
499-0901
499-0919
499-0927
499-0935
499-0943
499-0951
499-0960
幅(mm)
5
13
17
20
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39232175
DB3001
220
2
499-0633
5
45
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
39232184
DB3002
320
2
499-0641
5
45
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
39232193
DB3003
400
2
499-0650
5
45
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
39232209
DB3011
220
4
499-0668
13
43
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232218
DB3013
400
4
499-0676
13
43
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39232227
DB3021
220
6
499-0684
17
47
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232236
DB3022
320
6
499-0692
17
47
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232245
DB3023
400
6
499-0706
17
47
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39232254
DB3032
320
8
499-0714
20
50
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232263
DB3033
400
8
499-0722
20
50
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39232279
DB3043
400
8
499-0731
20
50
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
39232288
DB3201
220
4
499-0749
13
43
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232297
DB3202
320
4
499-0757
13
43
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39232306
DB3203
600
4
499-0765
13
43
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232315
DB3204
1000
4
499-0773
13
43
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232324
DB3212
320
6
499-0781
17
47
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39232333
DB3213
600
6
499-0790
17
47
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232349
DB3214
1000
6
499-0803
17
47
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232358
DB3221
220
8
499-0811
20
50
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232367
DB3222
320
8
499-0820
20
50
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232376
DB3223
600
8
499-0838
20
50
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232385
DB3224
1000
8
499-0846
20
50
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232394
DB3231
220
10
499-0854
20
50
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232403
DB3232
320
10
499-0862
20
50
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232419
DB3233
600
10
499-0871
20
50
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39232428
DB3234
1000
10
499-0889
20
50
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
39232437
DB3242
320
13
499-0897
20
50
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232446
DB3243
600
13
499-0901
20
50
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232455
DB3244
1000
13
499-0919
20
50
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39232464
DB3511
120
6
499-0927
17
47
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39232473
DB3521
120
8
499-0935
20
51
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232489
DB3531
120
10
499-0943
20
50
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232498
DB3532
220
10
499-0951
20
50
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232507
DB3533
320
10
499-0960
20
50
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください