ミニター
研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト)
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
粒度
180
硬さ
ミディアム
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39232516
DB3811
4
499-0978
13
93
50
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39232525
DB3812
6
499-0986
17
97
58
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39232534
DB3813
8
499-0994
20
100
68
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
39232543
DB3814
10
499-1001
20
100
80
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください