ミニター
毛ブラシ エンド軸径2.34mm
軸径(Φmm)
2.34
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39232559
FC1501
1セット(5本)
3
499-2032
29
4
15000
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232568
FC1502
1セット(10本)
5
499-2041
46
21
15000
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39232577
FC1503
1セット(10本)
5
499-2059
46
19
15000
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
39232586
FC1504
1セット(10本)
7
499-2067
48
24
8000
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232595
FC1505
1セット(10本)
8
499-2075
57
37
6000
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232647
FC1531
1セット(10本)
5
499-2121
49
22
15000
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
39232656
FC1532
1セット(10本)
5
499-2130
46
22
15000
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください