ミニター
毛ブラシ エンド軸径3.0mm
軸径(Φmm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(mm)
全長(mm)
毛材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39232604
FC1511
1セット(5本)
3
3
29
豚毛(黒)ハード
15000
499-2083
5
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39232613
FC1512
1セット(10本)
3
5
46
豚毛(黒)ハード
15000
499-2091
25
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39232629
FC1514
1セット(10本)
3
7
48
豚毛(黒)ハード
8000
499-2105
27
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39232638
FC1515
1セット(10本)
3
8
57
豚毛(黒)ハード
6000
499-2113
44
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39232665
FC1541
1セット(10本)
3
5
49
馬毛
15000
499-2148
29
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232674
FC1542
1セット(10本)
3
5
46
馬毛
15000
499-2156
25
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください