金属ブラシ ホイール軸径6mm

金属ブラシ ホイール軸径6mm - ミニター金属ブラシ ホイール軸径6mm - ミニター金属ブラシ ホイール軸径6mm - ミニター
軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15内容量1個
全9種類を絞り込む
外径(mm)
毛材
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39232683FC420240499-337343スチール
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232699FC420350499-338151スチール
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39232708FC420465499-339063スチール
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232717FC423240499-340353真鍮
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232726FC423350499-341163真鍮
1,880
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
39232735FC423465499-342073真鍮
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232744FC426240499-343843ステンレス
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232753FC426350499-344651ステンレス
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232769FC426465499-345463ステンレス
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする