ミニター
金属ブラシ(カップ型)
形状
カップ型
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
全14種類を絞り込む
外径(mm)
14
16
20
25
内容量
1セット(3本)
1セット(10本)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39232778
FC4311
1セット(10本)
3
14
499-3462
50
43
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
39232787
FC4312
1セット(10本)
3
16
499-3471
51
47
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
39232796
FC4313
1セット(3本)
3
20
499-3489
51
36
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39232805
FC4314
1セット(3本)
3
25
499-3497
57
40
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39232814
FC4331
1セット(10本)
2.34
16
499-3501
47
39
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
39232823
FC4341
1セット(10本)
3
14
499-3519
50
42
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
39232839
FC4342
1セット(10本)
3
16
499-3527
50
50
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
39232848
FC4343
1セット(3本)
3
20
499-3535
50
37
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39232857
FC4344
1セット(3本)
3
25
499-3543
57
59
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39232866
FC4361
1セット(10本)
2.34
16
499-3551
47
38
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39232875
FC4371
1セット(10本)
3
14
499-3560
50
41
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39232884
FC4372
1セット(10本)
3
16
499-3578
50
48
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39232893
FC4373
1セット(3本)
3
20
499-3586
50
38
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
39232909
FC4374
1セット(3本)
3
25
499-3594
57
48
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください